C206【ワケあり】 バンドイット バンド BAND-IT(バンドイット) 74997399

C206【ワケあり】 バンドイット バンド BAND-IT(バンドイット) 74997399
C206【ワケあり】 バンドイット バンド BAND-IT(バンドイット) 74997399

バンドイット バンド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1巻(30m)
厚さ(mm)
0.76
幅(mm)
19.1
注文コード
74997399
品番
C206【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥25,98019,980

強力なステンレス鋼の平バンドです。両縁は、ホ-ス等を傷つけないよう完全にトリムしてあります。サイズ(幅)は6.4、9.6、12.7、15.9、19.1mmの5種類があり、1巻30mでダンボール梱包しております。

用途
燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
材質
SUS201
幅(mm)
19.1
厚さ(mm)
0.76
長さ(m)
30
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする