曜日別特売
5-37【ワケあり】 アジャスター MN BEST(ベスト)[金物] 74998659

5-37【ワケあり】 アジャスター MN BEST(ベスト)[金物] 74998659
5-37【ワケあり】 アジャスター MN BEST(ベスト)[金物] 74998659
5-37【ワケあり】 アジャスター MN BEST(ベスト)[金物] 74998659

アジャスター MN

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
ねじ径
M10
径(mm)
(受座)29.5
底径(Φmm)
40
注文コード
74998659
品番
5-37【ワケあり】
在庫数量:残り100点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)アウトレット
¥639359

テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。首振り機構により床の傾きにも対応。

用途
テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ねじ径
M10
底径(Φmm)
40
径(mm)
(受座)29.5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21253855
2019-08-07
用途: 手作り網戸に使用
製造業

非常に使いやすかった。
小ぶりでセットになっている物を探していたので助かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする