Fuel system clean (AUTO)

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 75056188 品番 16311611
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

特殊清浄分散剤により、インジェクター、吸排気バルブ等の燃料系統に堆積した
ワニスやカーボン等の汚れを強力に分解し、安定した燃料供給を復元します。
同時に、ガソリンタンク内の水分とガソリンを混合させ、システム内の水分を除去します。
Engine Clean(AUTO)と同時に使用することで、より効果が持続します。

適合車ガソリン車 用途ガソリンエンジン用燃料系統洗浄剤 適合すべてのガソリンエンジン 使用方法1.ガソリン注入口からFUEL SYSTEM CLEANを1本注入します。2.注入が終わったらガソリンを満タンに給油して、作業完了。 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量300mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-28
用途:
車で車検後に定期的な使用
奈良市役所 様 (その他業種)

車検後において燃料系統の添加剤を使用しているので購入し、検査後初回の燃料給油時に使用できる様車載している。

対象商品:
31378917
2018-10-11
用途:
オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

何も問題なく使用できました!また利用いたします。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする