ライオン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 イエロー 注文コード75062176 品番RD-606-YE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

たてがみがふわふわで可愛いライオンモチーフのスツール。
コンパクトで軽量なので、持ち運びもラクラク。玄関先やリビングなど、様々な場所でお使いいただけます。
お子様のお部屋に置くのもインパクトがあります♪

材質構造部材:木材●貼り材:不織布・厚紙●カバー:合皮・ポリエステル●クッション材:スポンジ イエロー 耐荷重(kg)80 寸法(cm)本体:約幅58×奥行22.5×高さ32●座面:約29×22.5×26.5
注意
※サイズ・色味には個体差がございますので、あらかじめご了承ください。
※座面の上に立ち上がるなど、本来の目的以外に使用しないでください。
※汚れた場合は水に濡らした固くしぼった布などで、丁寧に拭いてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする