装着して半年が過ぎた。今までは新品バッテリーに交換してもすぐに端子に白粉が付着する常況であったのが改善されバッテリーのもちも良くなった。
バッテリーを新品に交換しても2〜3ヶ月もすればターミナルに白い粉が吹いていた。原因をいろいろ調べて他社製品に行き着いたが、こちらの方がコスト的に良かったため購入。取り付けも簡単で、後はどれくらい効果があるかの検証中。
雨や洗車時にバッテリーに水がかからない車両なら良いです。ハイエースや乗用車、バックホーに使用しています。トラック等バッテリーが外部に露出していると水を含んでダメですね。
バッテリー端子の酸化防止と導通状態が改善したと感じます。
日産関係者者にはおなじみの「ノコ」です。
日産独自の呼び名かと思っていたのですが、一般名称だったのですね。
バッテリー交換の際には、ほぼ無条件で取り付けられていました。
バッテリー選びでカタログをめくっていたら、これと日産純正品が載っていましたので、懐かしくなってこちら(安い方)を購入しました。
取り付けたところ、こちらはあまり薬剤で湿っている感じはしませんでした。
日産純正品は、もっとじっとり湿っていたように思います。
ディーラーで紹介されノコを付けたら840円の請求がきました。以来,モノタロウさんでこの商品を購入しています。予防的メンテナンスでおすすめです。
以前、この商品を購入して大変良かったのでリピート購入です、トラクターなど、ばってりーをたくさん使っているのでばってりー、以前は、ターミナルが腐食して、白い粉まみれになり、バッテリーの性能が低下して、交換頻度が高かったのですが、この商品を使ってからバッテリーの交換の頻度が低くなり、大変助かっています、ありがとうございます。
バッテリー交換をする時には説明して販売していますが、お客さんに良かった
言って頂いております。