※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大同特殊工業
フッ素樹脂製球形フレキ SS400 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【DLフレックス】
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法D(Φmm)
175
95
100
125
135
140
155
175
185
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75083000
品番
DL-FLEX 65Ax150L SS400
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
接液部がフッ素樹脂のため、
耐薬品性、耐熱性に優れ、
同時に揆水性、揆油性、
非粘着性などの特性を持つ
寸法(mm)
N-H:4-19、PCD C:140
寸法D(Φmm)
175
寸法(Φmm)
ID:62
寸法T(mm)
18
呼称
65A
材質
ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム
寸法L(mm)
150
最高使用圧力(MPa)
1
最高使用温度(℃)
100
材質(フランジ)
SS400 溶融亜鉛メッキ
寸法G(Φmm)
108
伸縮量(取付時寸法許容値)(mm)
3
偏心量(許容変位量)(mm)
10
偏心量(取付時寸法許容値)(mm)
3
偏角(許容変位量)(°)
10
偏角(取付時寸法許容値)(°)
3
伸長(許容変位量)(mm)
13
圧縮(許容変位量)(mm)
16
圧縮(取付時寸法許容値)(mm)
3
関連資料:
図面(0.17MB)
カタログ(1.77MB)
注意
※最高使用圧力・最高使用温度は使用範囲のグラフをご確認ください。
※流体が気体の場合は、最高使用圧力が変わります。
※加圧・増圧給水ポンプのデリバリ側等、圧力変動の繰返しが頻繁に発生する箇所には使用出来ません。
※材質の特性上シール性が低下する可能性があります。この場合は増し締めを行うかガスケットをご使用下さい。
※当製品は、内圧の負荷により反力が生じます。取付配管等には固定点、サポート等が必要となります。
※その他の取扱い上の注意はメーカーホームページをご確認ください。
※各変位は許容変位量の範囲でご使用下さい。
※取付時寸法許容値は許容変位量に含まれますので注意して下さい。(許容変位量=取付時変位量+稼働変位量)
※各変位量は、単独変位の場合を示しますので複合変位の場合は補正を要します。補正方法についてはメーカーホームページをご確認ください。
※ΦG寸法は、JIS10Kフランジ使用の場合の標準寸法となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材