3900 【廃番】3900 ピークシェルワンピース(防水防寒ツナギ) EvenRiver 75085071

 

3900 【廃番】3900 ピークシェルワンピース(防水防寒ツナギ) EvenRiver 75085071
3900 【廃番】3900 ピークシェルワンピース(防水防寒ツナギ) EvenRiver 75085071
3900 【廃番】3900 ピークシェルワンピース(防水防寒ツナギ) EvenRiver 75085071
3900 【廃番】3900 ピークシェルワンピース(防水防寒ツナギ) EvenRiver 75085071
3900 【廃番】3900 ピークシェルワンピース(防水防寒ツナギ) EvenRiver 75085071
3900 【廃番】3900 ピークシェルワンピース(防水防寒ツナギ) EvenRiver 75085071
3900 【廃番】3900 ピークシェルワンピース(防水防寒ツナギ) EvenRiver 75085071
3900 【廃番】3900 ピークシェルワンピース(防水防寒ツナギ) EvenRiver 75085071

【廃番】3900 ピークシェルワンピース(防水防寒ツナギ)

(23件のレビュー)
取扱い終了名入れ可
内容量
1着
注文コード
75085071
品番
3900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,400

機密性の高さで保温性が抜群。重防寒のたっぷり中綿。防水防寒仕様で、北海道や東北の雪が多い地域で大変好評を得ています。耐水圧10000mmで、防水性能も抜群です。
ルーズシルエットながら、ウエストと裾部はマジックテープアジャスターで調整可能。
寒さ吹き込みやすい襟元は、裏フリースで暖か。
リストガードが付いているので、グローブをはめたときの継ぎ目部分も寒くない!

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別
長袖つなぎ
ワイン
サイズ
5L
胸囲(cm)
144
混率(%)
ポリエステル100(中綿:ポリエステル100)
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
125
背丈(cm)
59
肩幅(cm)
58
機能
防水、防寒
股上(cm)
34
裾幅(cm)
28
色番
25
ワタリ(cm)
44
生地性能
防水加工
名入れ
注意
※防水性能が高いため、激しい動きが多い場合には汗でムレやすくなります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75085087
2017-06-15
用途: 冬季のバイクツーリンに使用

真冬でもヒートテック併用で全く寒さを感じず日向に居れば汗ばんでくる状態です◎
また防水のため全天候で使用できるため無駄な気遣いをせずに運転に集中でき安全にも役立っていると思う!ツーリング途中からの降水は仕方ないが出がけに降っているときは中止にしているため本格的な降水は未経験である!スタイル、もカッコいいと思うv(^-^)
唯一気になるのは股から肩にかけての寸法が余裕がなく屈んだりすると少々窮屈になる!

対象商品 : 75085087
2016-04-27
用途: 冬季のバイクツーリング

冬季のバイクツーリングに使用している安価で信頼のおける商品だと思う!真冬でも薄着で寒さ知らずで過ごせた!また、防寒に加えて防水でもある為急な雨にも安心して走行を続けられるため安全運転が出来た!唯一、難点は湿気が逃げないのでアンダーウェアーの調整は必要だと思う着すぎると大汗を掻く事になる!コストパフォーマンスはとても良いと思う!

対象商品 : 75084965
2015-01-12
用途: 冬のバイク 通勤

都内の通勤を片道40分バイク でしていますが、真冬の防寒対策として購入しました。
インナーには長袖シャツにフリースを着て入れば寒さはあまり感じません。
袖口からの吹きもおさ抑える事が出来非常に重宝ています。
着た感じはかなりモッサリですが、見た目より防寒を考えているのでもんだいなしです。

1が参考にしています
対象商品 : 75084974
2014-12-23
用途: 夜間の屋外作業に使用

温度計測定-2度の環境で使用しましたが想像以上の防寒性です。まったく風を通さないので、外気に体温を奪われません。ただ暑くなったとき、汗も内側にこもってしまいます。サウナスーツ並みです。インナーウエアで上手に調整すれば問題なし
。改良を期待する点は汗の放出口、換気口などがあればありがたい(ファスナー式で)。また手首、足首の防寒オプションも強化してほしい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 75085087
2014-12-12
用途: バイク乗車、外でのリフォーム

イメージ通りの迷彩柄で、この価格でこの質感は満足感があります。 気温8度で大型バイクに乗りましたが、本当に寒くなかったです。保湿機能は高く、むしろ高すぎで汗ばむ程でした。身長160cm(女性)ですが、サイズはやはり大きかったです^^; 裾と腰のマジックテープでずって来ない様にしようとするのですが、マジックテープを一番締める位置にしてもまだ大きかった。 それでも床を引きずるほどではなく、着用はできます。スキースノボにも十分使用可能です。

3が参考にしています
対象商品 : 75084974
2014-12-12
用途: 冬の外での作業中心で使います。洗車もOK!!
自動車・二輪車・自転車関連業

はじめサイズLの方を購入。身長170センチですが非常に大きすぎですね。180センチくらいの人はOKだとおもいます。すぐにサイズMをまた買いましたがベストフィットでした。防寒はすごくOKです。下着に直に着ていますが寒くありません。もしかさねぎするのであればサイズLのほうがゆったりしています。しかし私の足が短いのかすごく余ります。サイズがLとMの間があればいいですねぇ~!私はサイズLの方で足のほうを補正して着ていますがこれがベストマッチ!

1が参考にしています
対象商品 : 75085096
2014-12-12
用途: 外でのあまり動かない作業
S-labo

防寒、防風という意味では文句なしです。
思ったより動きやすく、通常のサイズよりインナーを少し着ても余裕がある程度は大きい感じです。
ただし、ちょっと動きが激しい作業の場合は熱調節ができずかなり蒸れます。
左右の脇と太ももにベンチレーションでもあれば完璧ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 75085001
2014-12-28
用途: キャンプ

雪中極寒キャンプで使いました。薄手のインナーダウン上下を着込んでたのでヒマラヤでも行けそうな気分になりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする