ANAKEE ADVENTURE2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ120/70R19 注文コード75087620 品番021646
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

ANAKEE ADV2は、静かな乗り心地、ロングライフ、オン/オフ(トレイル)の両方で必要な多用途のパフォーマンスを兼ね備えています。
・快適に走る。静かなライドで長距離も心地よく。
・長く続く安心感。ウェットでもしっかりグリップ。
・オンもオフも思いのままに。
・ミシュランプレミアムタッチデザインの採用で高級感を。

用途フロントタイヤ サイズ120/70R19 タイプTL/TT ロードインデックス60 速度記号V
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする