曜日別特売
HKO-7019-02-50D 水銀灯用安定器対応 高天井用LED HKクリエーション 75088715

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水銀灯用安定器対応 高天井用LED

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
照射角度(°)
50
注文コード
75088715
品番
HKO-7019-02-50D
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

進化した高天井用LED
水銀灯用安定器はそのままで工事無しで設置可能。
70Wの低消費電力でも10400lmの明るさ。
継承された5種類のレンズによる優れた配光。

消費電力(W)
70
口金
E39
全光束(Lm)
10400(各レンズにより変動)
入力電圧(V)
AC100~240
色温度(K)
5000 ±10%
光源寿命
50000時間
防水保護等級
なし
演色指数(Ra)
Ra70
照射角度(°)
50
エコロジー商品
省エネ
注意
※反射傘はお取り下さい
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする