バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応

(758件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75090313 品番 N-MONO90D26R
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。
繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。
特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。
持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。

適合90D26R 幅(mm)173 長さ(mm)260 性能ランク90 短側面サイズD 長側面長さ(cm)26 端子位置R バッテリー容量(Ah)55(5時間率) 定格電圧(V)12 用途自動車の交換用バッテリーとして タイプセミシールドタイプ 本体質量(kg)17 総高さ(mm)225 他社参考品番85D26R、90D26R、85D26R、85D26R、85D26R、85D26R、80D26R、80D26R、90D26R、90D26R、80D26R、90D26R、85D26R、85D26R、85D26R
関連資料:よくある商品Q&A(0.1MB) 化学物質安全性参考資料:(0.4MB)
注意
※当商品は自動車の交換用バッテリーです。ご使用上の注意をよくご理解の上、自動車以外に使用するなど、本来の用途以外での使用はしないでください。
※商品購入後すぐにご使用下さい。長期間ご使用にならないと電圧が下がり、バッテリーが始動しない場合がございます。バッテリーが始動しない場合、補充電をお試しください。
※当製品は重要部品になりますので交換作業は必ず認証を受け設備の整った整備業者に委託して行って下さい。ユーザー車検など整備資格をお持ちの方でも個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

※バッテリー脱着時は必ずエンジン・キー OFF、マイナス端子を最初に外し最後に接続してください。
※ターミナルと端子の形状が一致しているか必ず確認の上ご使用ください。
※ 端子を先端だけや斜めに取り付けたり、ワッシャ・スペーサーがかみ込んだ状態で取り付けないでください。発熱・火災の原因となります。
※端子を締め付け後、手で簡単に回らないか確認してください。
※使用済みバッテリーの回収は行っておりません。廃棄は専門業者へご依頼ください。
※個人宅配送不可商品になります。
※アイドリングストップ車には「アイドリングストップ車対応バッテリー」をご使用ください。
※輸送中などに商品を倒すなどすると、中の液が漏れる可能性がありますのでおやめください。倒した時には漏れていなくても、しばらくした後、排気孔から出てしまうケースがございますのでご注意ください。
※インジケーターの表示はセル中の1セルの比重をみている為、あくまでも目安となります。使用環境により、インジケーターが緑でも経年劣化により寿命の場合もあります。
※当製品が商品付属の保証期間の範囲内で、製品不良の原因により使用不能となった場合、返品対応をさせていただきます。それ以外の責(出張費用やJAF代金など)はご容赦ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

シールドタイプでこの安さ。安心してご使用いただけるよう、全品検査・充電済
SHIELD TYPE。高性能メンテナンスフリー。 車ボンネット内のバッテリー

幅広いラインナップで多種対応しています。充電制御車にも対応。

バッテリーの出荷前検査
工場出荷前に全品検査・充電

工場出荷前に全品、検査・充電を行っています。在庫商品も定期的にバッテリーチェックを実施しています。長寿命まで安心してお使い頂けます。

片手でバッテリー交換
抱え込まずに片手でラクラク交換

とっても便利な収納式取っ手付き。バッテリーを抱え込むことなく、スピーディーに交換作業ができます。

バッテリーの中
見えないところもシッカリ強化

繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し、充電受入性能UP。


ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく!※個人の感想です。
届いたときの電圧も十分でした
(注文コード 75090252)
電気柵用

液の減少を気にしなくていいので購入しました。届いたときの電圧も十分でした。

シールドタイプでこの価格は魅力的
(注文コード 75090268)
自車のメンテナンス

現状販売で買ったネイキッドのバッテリーがヘタっていたので、交換用に購入しました。シールドタイプでこの価格は魅力的です。

その差は厳寒期に出ます
(注文コード 75090268)
マイカー交換用として

寒冷期に向かい寒い朝に心配なくエンジン始動することが確実に出来る このバッテリーを取り付けます。格安なホームセンター販売のものとは 格段に違います。その差は厳寒期に出ますよ。

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

商品説明動画

【交換方法】高性能 充電制御車対応メンテナンスフリーバッテリー(シールド型).
この動画は、60人が参考にしています。
【出荷前検品】高性能 充電制御車対応メンテナンスフリーバッテリー(シールド型).
この動画は、55人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 758
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-08
用途:
ケイワークス(HN-22S)のバッテリー交換に使用!!
サービス業

少しエンジン始動に不安を感じたので、冬前に交換しました。現在のところ、調子が良いです。これからの耐久に期待したいです。

2025-11-23
用途:
バッテリー交換
榊原サービスワン 様

前回の交換から四年ほど経ったころより、時々スターターの始動が重くなってきたので。そろそろ限界と思い
新品を用意するする為に、購入しました。途中に
ノントラブルでしたので
、今回も同じものを購入した。

2025-11-01
用途:
バッテリー交換
サービス業

割引価格だったため購入しました。しばらく経ちましたが、問題なく使えています。充電状態を確認する小窓もついていて、必要十分だと思います。

対象商品:
75090252
2025-12-05
用途:
キャリィのバッテリー交換
農・林・水産業

純正サイズより少し大きめでしたがケースに素直に収まりました。使用感はセルもよく回るようになり良かったです。

2025-11-25
用途:
普通自動車のバッテリー

4年経過してもエンジンの掛かりは良かったのですが出先で突然掛からなくなりました。
原因はバッテリー端子が同ガスで腐食して断絶した事でした。
突然ダメになる事もあるので定期交換するのがいいのでしょうね

2025-10-14
用途:
軽自動車 バッテリー交換
イシムラ企画 様

バッテリーの充電対応処理していましたが限界.新規交換.即取替え処理で即運転
可能.助かりました。

対象商品:
75090252
2025-11-10
用途:
軽自動車のバッテリー
有限会社久岡土木 様

性能、耐久性の割にコスパが良いので社用車、自家用車に使っていますが問題無く使えます。

対象商品:
75090268
2025-09-19
用途:
自家用車

特に不満も無く良いと思います。
商品のCCAを教えて頂いて、測定確認しました。
300CCAで測定したら、380CCAでした。
納品後に充電前でしたので、マズマズかと思います。
ライフは今後確認になります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
横置き可能でしょうか。
回答:
本商品の横置きは、厳禁でございます。バッテリー内のバッテリー液(希硫酸、劇物)が漏れますので、大変危険です。
5人が参考にしています
2021-01-22
質問:
届いたら充電しなくても、すぐに使用できますか。
回答:
充電済みの商品でございます。お手元に届いた時点でご使用頂けます。
6人が参考にしています
2021-01-22
質問:
充電制御車以外でも使用可能でしょうか。
回答:
充電制御車、普通車(アイドリングストップ車、ハイブリット車を除く)にご使用頂けます。アイドリングストップ車・ハイブリット車に装着されますと、保証対象外となりますのでご注意下さい。
11人が参考にしています
2021-01-22

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする