日立
日立の 電球
日立の 白熱電球
日立の ナツメ・小丸球
小丸電球
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
75091992
品番
F110V5W-1CT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥110
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
常夜灯、保安球など長時間点灯に適しています。
用途
常夜灯・足下灯・蛍光灯器具、スタンドの保安球。
全長(mm)
48
口金
E12
定格消費電力(W)
5
全光束(Lm)
12
最大径(Φmm)
20
電球形状
小丸電球
定格平均寿命(時間)
5000
ガラス仕上
ホワイト
注意
※2Cと1CGは定格電圧100Vです。