大和電業
大和電業の 電路支持材/支持金具
大和電業の 電路支持用サドル
大和電業の 電路支持用片サドル
ケーブル・パイプ用サドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
注文コード
75093299
品番
PZ-0104(6.2)
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
Φ4〜Φ30のケーブル類やパイプ類を固定できる鋼板製サドルです。
最小販売単位は袋単位です。
材質
磨鋼板
質量(g)
225(袋)
寸法L(mm)
15.8
寸法d(mm)
6.2
寸法A(mm)
4
寸法t(mm)
0.8
寸法F(mm)
5
寸法D(mm)
4
寸法E(mm)
11
表面処理
ユニクロめっき
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
3.8
寸法P(mm)
8
パイプ径(Φmm)
4
本数
パイプ:1