画像準備中

ケーブル・パイプ用サドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード75093387 品番PZ-0115(6.2)
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

Φ4〜Φ30のケーブル類やパイプ類を固定できる鋼板製サドルです。
最小販売単位は袋単位です。

材質磨鋼板 質量(g)792(袋) 寸法L(mm)33.7 寸法d(mm)6.2 寸法A(mm)15 寸法t(mm)1.2 寸法F(mm)7.5 寸法D(mm)15 寸法E(mm)17.5 表面処理ユニクロめっき 寸法B(mm)16 寸法C(mm)14.7 寸法P(mm)17.5 パイプ径(Φmm)15 本数パイプ:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする