※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日立
日立の 電球
日立の 水銀ランプ
日立の 一般形水銀ランプ
一般形水銀ランプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75093401
品番
H200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,050
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
一般的なHIDランプです。
用途
道路・広場・庭園・工場・体育館。
全長(mm)
240
質量(g)
200
タイプ
透明形
口金
E39
定格消費電力(W)
200
全光束(Lm)
9000
外管径(Φmm)
90
色温度(K)
5700
定格平均寿命(時間)
12000
電球の種類
水銀ランプ