画像準備中

ケーブル・パイプ用サドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード75093439 品番PZ-0108(6.2)
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

Φ4〜Φ30のケーブル類やパイプ類を固定できる鋼板製サドルです。
最小販売単位は袋単位です。

材質磨鋼板 質量(g)580(袋) 寸法L(mm)23 寸法d(mm)6.2 寸法A(mm)8 寸法t(mm)1 寸法F(mm)5 寸法D(mm)8 寸法E(mm)14 表面処理ユニクロめっき 寸法B(mm)12 寸法C(mm)7.8 寸法P(mm)13 パイプ径(Φmm)8 本数パイプ:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする