曜日別特売
HF1000X 一般蛍光形水銀ランプ 日立 75093453

一般蛍光形水銀ランプ

(13件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード75093453品番HF1000X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,400

外管の内側に希土類蛍光体(ユーロピウム付活イットリウム化合物)を塗布していますので、光束は透明形(H形)より10~15%高く、光色は赤色を豊富に含む快適な白色光です。

用途
屋外照明として、道路・広場・庭園など。
屋内照明として、工場・体育館・商店・オフィスなど。
定格ランプ電力(W)1000種類蛍光形水銀灯定格寿命(時間)12000全光束(Lm)59500全長(mm)390ランプ電圧(V)130色温度(K)4100口金E39安定時間(分)8以下外管径(Φmm)180平均演色評価数(Ra)40再点灯時間(分)10以下タイプ拡散形定格消費電力(W)1000定格平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光形水銀ランプ
注意
※この商品のご使用時には安定器が必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01918901
2021-10-28
用途: 高所のライト更新

同じ型番同士の取替で、特段可もなく不カもなくです。

対象商品 : 01918953
2018-04-24
用途: ガーデンライトの交換用
株式会社坂尾機型製作所

38年近く使用していたガーデンライトがつかなくなり、ほぼあきらめていたのですが、ダメもとで近くの家電量販店や大手総合スーパーを探したのですが水銀ランプがなかったので助かりました。

対象商品 : 01918901
2017-08-09
用途: 防犯灯
建設業・工事業

早く着いてよかった。明るいです。丁寧に梱包されてました。

対象商品 : 01918901
2017-06-24
用途: 防犯街路灯として
有限会社カネユキ

さすがメーカー品。個別梱包材も貧弱でなく、開梱した瞬間からまず安心しました。製品そのものも安心の一品ですね。

対象商品 : 01918944
2016-10-20
用途: 工場の照明

安くて有り難いです。以前購入した物より1,000円近く安く納期が早く予備品として後2本購入しても良いくらいでした。

対象商品 : 01918935
2016-03-10
用途: 現場工場にて
株式会社遠藤製作所製造業

今まで仕入れていた材料屋さんより1000円安かったので即決で
購入しました。
同じメーカーのものなので使い勝手(明るさ等)特に問題ないです。
(現場からクレームがないので大丈夫だと思います)
同じ商品でこんなに価格が違うのはどうしてなんだろう・・・

対象商品 : 01918962
2015-12-09
用途: 通路照明に

通路照明に使用 早い対応で便利でした。

1が参考にしています
対象商品 : 01918944
2015-12-24
用途: 工場の照明に使用

まとまった場合 価格メリットがあれば良かったのですが・・・・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水銀ランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする