宮入バルブ製作所
宮入バルブ製作所の バルブ
宮入バルブ製作所の グローブバルブ
ねじ込みストップ弁
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75103736
品番
LPI-08-01
参考基準価格(税別)
¥3,640
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
8
呼び径(B)
Rc1/4
用途
小型配管用グローブ弁
材質(本体)
C3771B
流体
ガス
使用温度範囲(℃)
-10〜70
最高使用圧力(MPa)
2.4
接続
Rc1/4
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,440
/
税込
¥
2,684
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材