CX1201VPJP コンパクト天びん コンパスCXシリーズ プレミアムパック オーハウス 75136049

CX1201VPJP コンパクト天びん コンパスCXシリーズ プレミアムパック オーハウス 75136049
CX1201VPJP コンパクト天びん コンパスCXシリーズ プレミアムパック オーハウス 75136049
CX1201VPJP コンパクト天びん コンパスCXシリーズ プレミアムパック オーハウス 75136049
CX1201VPJP コンパクト天びん コンパスCXシリーズ プレミアムパック オーハウス 75136049
CX1201VPJP コンパクト天びん コンパスCXシリーズ プレミアムパック オーハウス 75136049
CX1201VPJP コンパクト天びん コンパスCXシリーズ プレミアムパック オーハウス 75136049
CX1201VPJP コンパクト天びん コンパスCXシリーズ プレミアムパック オーハウス 75136049

コンパクト天びん コンパスCXシリーズ プレミアムパック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個
ひょう量(g)1200
最小表示(g)0.1
内容量1個注文コード75136049品番CX1201VPJP
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

コンパスCXシリーズ本体に専用キャンリングケース、ステンレス製計量皿、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。
乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計。
小中学校教育に最適、積み重ね収納可能。
シンプルな2ボタン設計。
ワイドな液晶画面、バックライトも搭載。
高速安定仕様ステンレス製計量皿が標準搭載。

ひょう量(g)1200目量(g)0.1計量皿寸法(mm)128×142寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×201×41幅(mm)135奥行(mm)201高さ(mm)41質量(g)500精度繰り返し性(標準偏差):0.2g、直線性:0.2g質量(kg)0.5種類電子天秤電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属)最小表示(g)0.1本体寸法(mm)135×201×41表示部バックライト付ディスプレイ(LCD)(文字高さ:18mm)表示形式デジタル材質(ハウジング)ABS樹脂電池寿命(時間)約1000繰返し性0.2g(標準偏差)測定モード重量風袋引き範囲0g~最大ひょう量直線性0.2g安定時間(秒)2アズワン品番63-5729-28計量皿形状材質(計量皿)ステンレス
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする