コンパクト天びん コンパスCXシリーズ プレミアムパック

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75136067 品番 CX5200VPJP
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

コンパスCXシリーズ本体に専用キャンリングケース、ステンレス製計量皿、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。
乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計。
小中学校教育に最適、積み重ね収納可能。
シンプルな2ボタン設計。
ワイドな液晶画面、バックライトも搭載。
高速安定仕様ステンレス製計量皿が標準搭載。

ひょう量(g)5200 目量(g)1 計量皿寸法(mm)128×142 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×201×41 幅(mm)135 奥行(mm)201 高さ(mm)41 質量(g)500 精度繰り返し性(標準偏差):1g、直線性:1g 質量(kg)0.5 種類電子天秤 電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属) 最小表示(g)1 本体寸法(mm)135×201×41 表示部バックライト付ディスプレイ(LCD)(文字高さ:18mm) 表示形式デジタル 材質(ハウジング)ABS樹脂 電池寿命(時間)約1000 繰返し性1g(標準偏差) 測定モード重量 風袋引き範囲0g〜最大ひょう量 直線性1g 安定時間(秒)1.5 アズワン品番63-5729-30 計量皿形状 材質(計量皿)ステンレス
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする