LWR-21 タイヤレンチ(レバー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75153276 LWR-21 タイヤレンチ(レバー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75153276

タイヤレンチ(レバー付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75153276 品番 LWR-21
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
トラスコ品番781-1705 形状6角 質量(g)470 二面幅(mm)21
注意
※ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:325

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75153267
2024-12-04
用途:
タイヤ交換
大栄鉄工 様

角度も長さも良く使いやすいタイヤレバーです。力もいれやすいですよ。

対象商品:
75153267
2019-01-20
用途:
冬用タイヤ交換のとき
西海 様

軽自動車2台の冬用タイヤ交換用に電動ジャッキを使用していますが、その都度車からレンチを取り出すのが面倒で専用レンチとして購入しました。
レバーの長さや曲げ角度が適切で満足しています。
お勧め品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする