1273A123.001-24.0 WINJOB CP229 BOA アシックス 75164918

1273A123.001-24.0 WINJOB CP229 BOA アシックス 75164918
1273A123.001-24.0 WINJOB CP229 BOA アシックス 75164918
1273A123.001-24.0 WINJOB CP229 BOA アシックス 75164918
1273A123.001-24.0 WINJOB CP229 BOA アシックス 75164918
1273A123.001-24.0 WINJOB CP229 BOA アシックス 75164918
1273A123.001-24.0 WINJOB CP229 BOA アシックス 75164918

WINJOB CP229 BOA

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法(cm)24
色ブラック×ガンメタル
内容量1足注文コード75164918品番1273A123.001-24.0
販売価格(税込)¥18,480
販売価格(税別)
¥16,800
色
ブラック×ガンメタル
寸法(cm)
24
材質
先芯:ガラス繊維強化樹脂、衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底
形状
ローカット
タイプ
BOAダイヤル
規格
JSAA規格 A種
材質(甲被)
人工皮革+合成繊維+合成樹脂
標準質量(g/片足)
約390(26.5cm)
足幅
EEE相当
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
甲被タイプ
ダイヤル式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする