曜日別特売
1273A123.020-30.0 WINJOB CP229 BOA アシックス 75165076

1273A123.020-30.0 WINJOB CP229 BOA アシックス 75165076
1273A123.020-30.0 WINJOB CP229 BOA アシックス 75165076
1273A123.020-30.0 WINJOB CP229 BOA アシックス 75165076
1273A123.020-30.0 WINJOB CP229 BOA アシックス 75165076
1273A123.020-30.0 WINJOB CP229 BOA アシックス 75165076
1273A123.020-30.0 WINJOB CP229 BOA アシックス 75165076

WINJOB CP229 BOA

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
寸法(cm)30
色グラベル×ホワイト
内容量1足注文コード75165076品番1273A123.020-30.0
販売価格(税込)¥18,480
販売価格(税別)
¥16,800
色
グラベル×ホワイト
寸法(cm)
30
形状
ローカット
規格
JSAA規格 A種
材質(甲被)
人工皮革、合成繊維、合成樹脂
足幅
EEE相当
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
甲被タイプ
ダイヤル式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする