曜日別特売
1273A123.100-23.0 WINJOB CP229 BOA アシックス 75165101

1273A123.100-23.0 WINJOB CP229 BOA アシックス 75165101
1273A123.100-23.0 WINJOB CP229 BOA アシックス 75165101
1273A123.100-23.0 WINJOB CP229 BOA アシックス 75165101
1273A123.100-23.0 WINJOB CP229 BOA アシックス 75165101
1273A123.100-23.0 WINJOB CP229 BOA アシックス 75165101
1273A123.100-23.0 WINJOB CP229 BOA アシックス 75165101

WINJOB CP229 BOA

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
寸法(cm)23
ホワイト×サンピーチ
内容量1足注文コード75165101品番1273A123.100-23.0
販売価格(税込)¥18,480
販売価格(税別)
16,800
ホワイト×サンピーチ
寸法(cm)
23
規格
JSAA規格 A種
足幅
EEE相当
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする