1273A123.100-23.5 WINJOB CP229 BOA アシックス 75165110

1273A123.100-23.5 WINJOB CP229 BOA アシックス 75165110
1273A123.100-23.5 WINJOB CP229 BOA アシックス 75165110
1273A123.100-23.5 WINJOB CP229 BOA アシックス 75165110
1273A123.100-23.5 WINJOB CP229 BOA アシックス 75165110
1273A123.100-23.5 WINJOB CP229 BOA アシックス 75165110
1273A123.100-23.5 WINJOB CP229 BOA アシックス 75165110

WINJOB CP229 BOA

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(cm)23.5
色ホワイト×サンピーチ
内容量1足注文コード75165110品番1273A123.100-23.5
販売価格(税込)¥18,480
販売価格(税別)
¥16,800
色
ホワイト×サンピーチ
寸法(cm)
23.5
規格
JSAA規格 A種
足幅
EEE相当
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする