コンパクト天びん コンパスCRシリーズ 1g 校正証明書付 CRシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75169308 品番CR5200JP(校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥33,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

学校教育用やキッチンスケールとして最適
シンプルな2ボタン操作で簡単に使用可能
どこへでも持ち運べるコンパクトサイズ

ひょう量(g)5200 目量(g)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×205×41 幅(mm)140 奥行(mm)205 高さ(mm)41 質量(g)400 精度繰り返し性(標準偏差):1g、直線性:1g 材質ABS樹脂ハウジング 質量(kg)約0.4 種類電子天秤 電源単3乾電池×3本(テスト用付属) 最小表示(g)1 本体寸法(mm)205×140×41 表示部液晶ディスプレイ(文字高さ:15mm) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約300 繰返し性1g(標準偏差) 測定モード重量 風袋引き範囲0g〜最大秤量 直線性1g 安定時間(秒)2 アズワン品番63-5729-32-20 計量皿形状 校正証明書一般校正
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする