オーハウス
オーハウスの はかり
オーハウスの 上皿はかり
オーハウスの デジタル上皿はかり
コンパクト天びん コンパスCXシリーズ 校正証明書付 CXシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75169493
品番
CX1201JP(英語版校正証明書付)
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
乾電池稼動時間が1000時間のエコ設計
小中学校教育に最適、積み重ね収納可能
シンプルな2ボタン設計
ワイドな液晶画面、バックライトも搭載
高速安定仕様
ステンレス製計量皿が標準搭載
ひょう量(g)
1200
計量皿寸法(mm)
128×142
材質
ABS樹脂ハウジング、ステンレス計量皿
質量(kg)
0.5
種類
電子天秤
電源
乾電池3本(付属)またはACアダプタ(別売)
最小表示(g)
0.1
本体寸法(mm)
135×201×41
表示部
バックライト付ディスプレイ(LCD)(文字高さ:18mm)
表示形式
デジタル
電池寿命(時間)
約1000
繰返し性
0.2g(標準偏差)
測定モード
重量
風袋引き範囲
0g〜最大ひょう量
直線性
0.2g
安定時間(秒)
2
アズワン品番
63-5729-23-56
計量皿形状
角
校正証明書
一般校正
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。