デジタルはかり V3000シリーズ フードスケール 校正証明書付 V31Xシリーズ

商品レビューを投稿する
54日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 54日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75169956 品番 V31X6JP(校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥84,300 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)
コンパクトで堅牢なオールステンレススケール
日本語表示キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいバックライト付き液晶表示

ひょう量(g)6000 目量(g)1 計量皿寸法(mm)158×146 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186.1×218×76.9 幅(mm)186.1 奥行(mm)218 高さ(mm)76.9 質量(g)1300 精度繰り返し性(標準偏差):1g、直線性:±1g 材質T304ステンレス 質量(kg)1.3 種類電子天秤 電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売) 最小表示(g)1 表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約120(アルカリ乾電池使用時にて) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186.1×218×76.9 繰返し性1g(標準偏差) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)158×146 測定モード重量、%、比重測定 防塵防水性能非対応 直線性±1g 安定時間(秒)3 アズワン品番61-5080-45-20 計量皿形状 校正証明書一般校正
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする