デジタルはかり V7000シリーズ フードスケール 校正証明書付 V71Pシリーズ

商品レビューを投稿する
69日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 69日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75169999 品番 V71P6T(英語版校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥114,600 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)
1秒以内の超高速安定
はかり汚染を最小にする、赤外線センサを搭載(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現
210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備
超頑丈設計

材質ABS製ハウジングおよびステンレス製計量皿 質量(kg)4.2 種類電子天秤 ひょう量(kg)6 電源100-240VAC電源(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備) 最小表示(g)0.2 表示部前面:LCDディスプレイ(高さ40mm)、背面:LCDディスプレイ(高さ26mm) 表示形式デジタル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×327×117 繰返し性±0.5g(標準偏差) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×225 測定モード重量、チェック、チェックパーセント、パーセント、累積 防塵防水性能IP43(非防水) 通信出力RS232(標準装備)、第2RS232(別売)、USB(別売) 直線性±0.5g 安定時間(秒)1以内 アズワン品番61-5080-52-56 バッテリー稼動時間約210時間 計量皿形状 校正証明書一般校正
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする