デジコンフォU(デジタル湿度計/内・外温度計)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75175572 品番TD-8172
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998


温度と湿度を同時に表示
温度は室内と室外など2ヶ所の温度を計測
DRY COMFORT WETで快適度の目安をイラストで表示
温度・湿度の最高最低メモリー表示機能付
室内外の温度、室内湿度アラーム機能付
着脱式の温度外部センサ(生活防水)
小さな穴も通りやすくコード切断の場合は別売外部センサー(5m)と取替え可能
外部センサホルダー付(接着止め・ビス止め可能)
掛式・置式兼用型使い方自由自在。

種別置掛兼用 コード長さ(m)約2.8 本体寸法(mm)約98×75×18 温度測定範囲(℃)(本体)0〜50、(外部センサー)-10〜60 湿度測定範囲(%)20〜80 電池単4乾電池2個 温度測定精度±1℃(0〜40℃)、±2℃(範囲外) 電池寿命約10ヶ月 設置方式置掛兼用 材質(外枠)ABS樹脂 湿度測定精度±5%RH(40〜80%RH)、±7%RH(範囲外) 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75175572
2022-05-26
用途:
ハウスに設置
製造業

想像していた大きさよりもサイズが小さかった。
乾電池が付属されているので直ぐに使用できるのが、安物と違う。
OUT温度熱電対はコード3m先にあり、本体INで部屋の温度と、OUTで天井付近の温度差を測定している。
今のところ問題なし
アラームがIN.OUT温度計の上下温度で設定可能出来るのが良い

1人が参考にしています
対象商品:
75175572
2015-10-11
用途:
室内温湿度及び特定場所温度監視用

4年前購入モノタロウ温湿度計は便利だったが最近ボタン不動作・液晶不良発生為、買替に当たり、耐久性良さそう且つ安価な物選択。しっかりした筐体で大丈夫そう、温湿度共にアラーム設定機能有り、特定場所の温度監視等に便利。今後の耐久性に期待してます。

対象商品:
75175572
2015-10-12
用途:
室内温湿度及び特定場所温度監視用

4年前購入モノタロウ温湿度計は便利だったが最近ボタン不動作・液晶不良発生為、買替に当たり、耐久性良さそう且つ安価な物選択。しっかりした筐体で大丈夫そう、温湿度共にアラーム設定機能有り、特定場所の温度監視等に便利。今後の耐久性に期待してます。

対象商品:
75175572
2014-09-04
用途:
工場内の湿度を測るため

とても見やすく測りやすいのでよかった。

対象商品:
75175572
2015-09-02
用途:
外部の温度を測る目的
カネコ.イメージ.テクニカル 様

説明書が分かり難く実際の作業でOUTにしても温度は出ずHH.Hしか出ない。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする