山洋電気
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
入力電圧・最大風量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
3.2
注文コード
75184640
品番
9GA1224S4001【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥9,940
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,998
¥
6,598
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
種類
DCファン
形状
角形
サイズ(mm)
120×120
厚さ(mm)
25
入力電圧(V)
DC24
最大静圧(Pa)
260
最大風量(m
3
/min)
3.2
音圧レベル(dB)
54
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
5400
特性
低消費電力
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。