PD-3033【ワケあり】 アイカタ ステンレスケトル アイカタ 75184938

単体画像

PD-3033【ワケあり】 アイカタ ステンレスケトル アイカタ 75184938
PD-3033【ワケあり】 アイカタ ステンレスケトル アイカタ 75184938
PD-3033【ワケあり】 アイカタ ステンレスケトル アイカタ 75184938

アイカタ ステンレスケトル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個(1200mL)注文コード75184938品番PD-3033【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

・「液だれせずにすっきり注げる」注ぎ口は、細く注いだり、たっぷり注ぎ入れたりと用途に応じて湯量をコントロールできるよう形状にこだわりました。
・使用中にハンドルのぐらつきが無いように、持ち上げた時にロックがかかるよう工夫されていますので安心してお使いいただけます。
・本体の内側の目皿は、注ぐ際の湯量を調整しやすいように、また沸騰時の吹きこぼれや吹き出しを抑えるよう設計されています。
・適正容量ライン入り(1.2L)。
・本体のフチは巻いていないので使用後の水もしっかり切れて、スッキリとお使いいただけます。
・ハンドルやつまみは手に馴染みやすく優しい温もりの木製を採用しました。
・大きく傾けてもフタが落ちないように本体とフタの形状が設計されています。
・広口の本体は、お手入れがしやすく衛生的にお使いいただけます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質本体/ステンレス、取っ手/ステンレス、天然木、ツマミ/天然木全長(mm)200高さ(mm)242質量(g)575全幅(mm)144適合容量(mL)1200満水容量(mL)1800食器洗浄機×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする