曜日別特売
I-D33XW15C1R6JP【ワケあり】 台はかりディフェンダー3000シリーズ オーハウス 75185349

台はかりディフェンダー3000シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
ひょう量(kg)
15(最大)
注文コード
75185349
品番
I-D33XW15C1R6JP【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥138,700販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)アウトレット
¥99,980¥50,980

防水性能を完備した基本的計量に最適の台はかり
大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。
この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォームとフレーム、防塵防水保護等級IP67のロードセルを備えています。 インジケータは防塵防水保護等級IP66の304ステンレス鋼で構成され取り付けブラケットを備えています。
個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ひょう量(kg)
15(最大)
最小表示
1g
幅(mm)
(プラットフォーム)305
仕様
(特定計量器)非対応/第2計量台入力非対応
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
(計量台)ステンレススチール
質量(kg)
12.4
種類
台はかり
奥行(mm)
(プラットフォーム)355
寸法H(mm)
569
出力
非対応
電源
充電式バッテリー(標準付属)、ACアダプタ標準装備
寸法W(mm)
305
保護等級
IP66
通信方式
Ethernet (アクセサリ)、RS232 (標準装備)、USB (アクセサリ)
表示形式
デジタル
ディスプレイ
マルチカラーバックライト付き7セグメントLCD
風袋引き範囲
ひょう量(kg)まで
サイズD(mm)
491
動作温度、湿度範囲
温度:-10~40、湿度:85%(結露なきこと)
校正分銅
15kg、OIML M1 または ASTM CL F
バッテリー寿命
充電式バッテリーで100時間
ひょう量単位
キログラム/グラム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする