※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の 釘
HIT(ヒット)の リベット・鋲
ブラインドリベット ステン/鉄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000個)
注文コード
75199153
品番
HTS34
参考基準価格(税別)
¥29,120
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。
反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
リベット長さ(mm)
8.7
材質(フランジ)
ステンレス
かしめ可能板厚(mm)
3.2〜6.4
材質(シャフト)
スチール
リベット径(Φmm)
2.4
下穴径(Φmm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合