RCA変換アダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード75222411 品番LRCA-JJ
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター
両側がRCAジャック(メス)の中継アダプター
オーディオ・ビデオケーブルなどのRCAプラグ(オス)のケーブルを延長させる時に使用してください。

種類アダプタ コンタクト形状メス 形状ストレート タイプ丸型 変換内容RCAジャック-RCAジャック アダプタタイプRCA 嵌合部形状ジャック・ジャック

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:151
RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:291

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする