画像準備中

フランジ付きナット フランジナット(磁粉探傷試験済高さMx1.5)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75263311 品番CollarNutM16
参考基準価格(税別)¥2,574 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番694-4402 全長(mm)24 寸法A(mm)24 寸法D(mm)31 ボルト寸法M16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする