RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)の スプリュー・ヘリサート
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)の インサート
フランジ付きナット フランジナット(磁粉探傷試験済高さMx1.5)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75263338
品番
CollarNutM24
参考基準価格(税別)
¥6,786
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
694-4409
全長(mm)
36
寸法A(mm)
36
寸法D(mm)
45
寸法B(mm)
16
ボルト寸法
M24