注意
※ご使用前には、動作に影響を及ぼすすべての部位に異常がないか確認してください。
※発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐに使用をやめてください。
※高温多湿や直射日光を避けてください。
※小さなお子様がご使用の際は、保護者の管理・責任のもと、正しく使用してください。
※本体に釘を刺す、切る、潰す、投げる、落とす、硬い物で叩くなど衝撃を与えないでください。
※本体を火のそばや炎天下など高温の場所で充電・保管・放置しないでください。
※本体を水に浸けないでください。本体内部に水のような誘電体が侵入すると短絡(ショート)し、発熱、発火、破裂のおそれがあります。
※周囲温度が0℃未満、または周囲温度が40℃以上では充電しないでください。
※充電中に本体やUSBケーブルを布などで覆わないでください。
※本製品を分解、修理、改造しないでください。
※異物や液体を入れたり、付着させないでください。
※加熱したり、水や火の中に入れないでください。
※水分や静電気を帯びた手で触れないでください。
※乳幼児の手の届くところで使用しないでください。
※小さい子供やペットのいるそばで使用、保管しないでください。また小さい子供には使用させないでください。
※冷却プレートを使用して肌に異常を感じた場合はすぐに使用を中止してください。
※心臓ペースメーカーを装着されている場合は、本製品を使用しないでください。
※製品の異常で体調不良や身体に異常を感じている場合はすぐに使用を中止してください。
※長期保管後のご使用はまずこの取扱説明書にしたがって完全に充電してください。
※冷却プレートが結露した際はすぐに拭き取ってください。
※充電をしたまま放置しないでください。充電が完了したら、すみやかにUSBケーブルを本体から外してください。