ヒロ・コーポレーション
折りたたみ100段階冷却プレートファン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75269751
品番
HED-7738
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
強風と冷却プレートのWで涼しい!100段階で風量調節が可能なファンです。
ヘッド部分が折りたためるので、卓上、首掛け、ハンディと3WAYでご使用いただけます。
用途
屋内、アウトドア等での暑さ対策に
付属品
専用USBケーブル(Type-C)、ネックストラップ(約65~108cm)、取扱説明書、保証書
色
グレー×パープル
高さ(mm)
175
定格消費電力(W)
5
入力
DC5V/1A
縦(mm)
56
横(mm)
58
使用環境温度(℃)
0~40
風量調整
0~100段階
充電時間(時間)
3.5
内蔵電池
リチウムイオン電池3000mAh
充電方式
【充電ポート】USBType-C
注意
※異常、故障時にはただちに使用を中止してください。
※発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐに使用をやめてください。
※高温多湿や直射日光を避けてください。
※小さなお子様がご使用の際は、保護者の管理、責任のもと、正しく使用してください。
※本体に釘を刺す、切る、潰す、投げる、落とす、硬い物で叩くなど衝撃を与えないでください。
※本体を火のそばや炎天下など高温の場所で充電・保管・放置しないでください。本体を周囲温度が40℃以上に上がる可能性のある場所(金属の箱や夏の車内になど)に保管・放置しないでください。
※本体を水に浸けないでください。
※周囲温度が0℃未満、または周囲温度が40℃以上では充電しないでください。
※充電中に本体やUSBケーブルを布などで覆わないでください。
※本製品を分解、修理、改造しないでください。
※製品の異常で体調不良や身体に異常を感じている場合はすぐい使用を中止してください。
※長期保管後のご使用はまずこの取扱説明書にしたがって完全に充電してください。
※冷却プレートが結露した際は、すぐに拭き取ってください。
※充電をしたまま放置しないでください。充電が完了したら、すみやかにUSBケーブルを本体から外してください。
※踏んだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。
※ほこりの多い場所では使用しないでください。
※ガードに指や髪の毛などを近づけないでください。
※本製品(ファン・冷却プレートなど)に破損や亀裂、変形がある場合は使用しないでください。
※使用時間が極端に短くなった場合は使用しないでください。
※ファンの中に異物を入れないでください。