本体

NEWアート食器棚30-200

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75277347 品番 48011
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

幅30cmとスリムなのですきま収納としてもお使いいただけます。
凹凸のあるエンボス加工で高級感があり、合成樹脂ですので傷がつきにくくお手入れが簡単です。
シンプルで使いやすいスチール製の取手。
扉内は可動棚3枚付で、収納物に合わせて高さを変えられます。(上扉6.4cmピッチ3ヶ所移動、下扉6.4cmピッチ3ヶ所移動×2)
上段扉はマグネットが付く仕様なので、レシピやメモを貼って便利に使えます。

仕様組立式 材質合成樹脂化粧繊維板、スチール 質量(kg)30.5 ヴィンテージブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×40×200

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする