本体

NEWアート食器棚60-100

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75277381 品番 48010
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

高さ100cmと圧迫感がなく、使いやすい高さです。
1500W 2口コンセント付。
凹凸のあるエンボス加工で高級感があり、合成樹脂ですので傷がつきにくくお手入れが簡単です。
扉内は可動棚1枚付で、収納物に合わせて高さを変えられます。(6.4cmピッチ3ヶ所移動)
シンプルで使いやすいスチール製の取手。

仕様組立式 材質合成樹脂化粧繊維板、スチール 質量(kg)34 モダンナチュラル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×40×100

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする