高性能充電器 CXシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力電圧(V)12 注文コード75277415 品番CX1250
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は出力電圧など8種類から選べます 他の種類を見る

ディップスイッチにより充電電圧の設定が可能
同タイプで容量の違うバッテリーを複数同時に充電可能
バッテリー劣化防止機能

種類バッテリー:鉛蓄/ニッケル/AGM/リチウムイオン(別途設定必要) 周波数範囲(Hz)47〜63 絶縁方式それぞれの出力ターミナルにパワーMOSFETを使用 力率0.92以上 (最大負荷時) 温度係数±0.03% (0〜50℃) 充電電圧(V)標準バルク:14.4/14.7(S1ディップスイッチで選択)、標準フロート:13.8/13.5(S1ディップスイッチで選択) 使用電圧範囲(V)90〜264/AC 振動10〜500Hz、 2G 10分間、1サイクルを 60分間 それぞれX、 Y、 Z 軸方向に沿って振動 動作湿度(%)20〜90(非結露状態) 効率(交流230V時)87% 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)272×213×77 適合バッテリーDC12V 動作温度範囲(℃)-20〜50(出力負荷軽減曲線) 出力電圧(V)12 入力電圧(V)AC100 バッテリー容量(Ah)200〜480 出力電流(A)最大:50 最大電流(A)単独出力端子:40 コード長さ(m)約1.8 機能CR-1でのリモートON/OFF 幅(mm)213 奥行(mm)272 高さ(mm)77 質量(kg)3.1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※対応ケーブルは品番CX-14kivです。
※仕様は予告なく変更することがございますので、予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする