CX1280 高性能充電器 CXシリーズ COTEK(コーテック) 75277424

CX1280 高性能充電器 CXシリーズ COTEK(コーテック) 75277424
CX1280 高性能充電器 CXシリーズ COTEK(コーテック) 75277424

高性能充電器 CXシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台出力電圧(V)12注文コード75277424品番CX1280
参考基準価格(税別)¥88,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

ディップスイッチにより充電電圧の設定が可能
同タイプで容量の違うバッテリーを複数同時に充電可能
バッテリー劣化防止機能

種類バッテリー:鉛蓄/ニッケル/AGM/リチウムイオン(別途設定必要)周波数範囲(Hz)47~63絶縁方式それぞれの出力ターミナルにパワーMOSFETを使用力率0.92以上 (最大負荷時)温度係数±0.03% (0~50℃)充電電圧(V)標準バルク:14.4/14.7(S1ディップスイッチで選択)、標準フロート:13.8/13.5(S1ディップスイッチで選択)使用電圧範囲(V)90~264/AC振動10~500Hz、 2G 10分間、1サイクルを 60分間 それぞれX、 Y、 Z 軸方向に沿って振動動作湿度(%)20~90(非結露状態)効率(交流230V時)87%寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)312×213×77適合バッテリーDC12V動作温度範囲(℃)-20~50(出力負荷軽減曲線)出力電圧(V)12入力電圧(V)AC100バッテリー容量(Ah)240以上出力電流(A)最大:80最大電流(A)単独出力端子:40コード長さ(m)約1.8機能CR-1でのリモートON/OFF幅(mm)213奥行(mm)312高さ(mm)77質量(kg)4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※対応ケーブルは品番CX-14kivです。
※仕様は予告なく変更することがございますので、予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする