曜日別特売
CX2415 高性能充電器 CXシリーズ COTEK(コーテック) 75277433

CX2415 高性能充電器 CXシリーズ COTEK(コーテック) 75277433
CX2415 高性能充電器 CXシリーズ COTEK(コーテック) 75277433

高性能充電器 CXシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台出力電圧(V)24注文コード75277433品番CX2415
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

ディップスイッチにより充電電圧の設定が可能
同タイプで容量の違うバッテリーを複数同時に充電可能
バッテリー劣化防止機能

種類バッテリー:鉛蓄/ニッケル/AGM/リチウムイオン(別途設定必要)周波数範囲(Hz)47~63絶縁方式それぞれの出力ターミナルにパワーMOSFETを使用力率0.92以上 (最大負荷時)温度係数±0.03% (0~50℃)充電電圧(V)標準バルク:28.8/29.4(S1ディップスイッチで選択)、標準フロート:27.6/27(S1ディップスイッチで選択)使用電圧範囲(V)90~264/AC振動10~500Hz、 2G 10分間、1サイクルを 60分間 それぞれX、 Y、 Z 軸方向に沿って振動動作湿度(%)20~90(非結露状態)充電方式3段階充電(IUoU特性)効率(交流230V時)90%寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)243×183×72適合バッテリーDC24V動作温度範囲(℃)-20~50(出力負荷軽減曲線)出力電圧(V)24入力電圧(V)AC100バッテリー容量(Ah)50~120出力電流(A)最大:12.5最大電流(A)単独出力端子:12.5コード長さ(m)約1.8機能CR-1でのリモートON/OFF幅(mm)183奥行(mm)243高さ(mm)72質量(kg)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※対応ケーブルは品番CX-14kivです。
※仕様は予告なく変更することがございますので、予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする