CKJ-100WD 1M PD100W対応 充電出力ディスプレイ搭載USB-Type-Cケーブル エアージェイ 75277618

本体

CKJ-100WD 1M PD100W対応 充電出力ディスプレイ搭載USB-Type-Cケーブル エアージェイ 75277618
CKJ-100WD 1M PD100W対応 充電出力ディスプレイ搭載USB-Type-Cケーブル エアージェイ 75277618
CKJ-100WD 1M PD100W対応 充電出力ディスプレイ搭載USB-Type-Cケーブル エアージェイ 75277618
CKJ-100WD 1M PD100W対応 充電出力ディスプレイ搭載USB-Type-Cケーブル エアージェイ 75277618
CKJ-100WD 1M PD100W対応 充電出力ディスプレイ搭載USB-Type-Cケーブル エアージェイ 75277618
CKJ-100WD 1M PD100W対応 充電出力ディスプレイ搭載USB-Type-Cケーブル エアージェイ 75277618
CKJ-100WD 1M PD100W対応 充電出力ディスプレイ搭載USB-Type-Cケーブル エアージェイ 75277618

PD100W対応 充電出力ディスプレイ搭載USB-Type-Cケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1本
質量(g)
53(パッケージ込み)
注文コード
75277618
品番
CKJ-100WD 1M
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

充電状況を目で見て確認できる「充電ディスプレイ」を搭載したType-Cケーブル。機器への充電出力(W数)や高速充電(PD)などの充電状況を目で見て確認できます。e-Marker ICチップ搭載、PD100W対応で「高速充電」と「安全充電」を両立した高性能USBケーブルです。

質量(g)
53(パッケージ込み)
適合機種
USB-Cポートに対応した各社スマホ・タブレット・パソコンなどの機器※ご利用端末の必要最低電力をお確かめの上ご使用ください。
規格
USB2.0
出力
最大100W(20V/5A)PD対応
コネクタ形状
USB Type-C(オス) / USB Type-C(オス)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする