画像準備中

26 銀影エア ショートリミテッドMT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75285388 品番#H80(551932)
販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

片手で持てる怪力ロッドがエアショートリミテッドに追加登場
ショートロッドに求められる必要な性能に加え、使用するフィールド特性を想定し開発した「ショートリミテッド」シリーズに、ショート&ハイパワーコンセプトの怪力ロッド「MT H80」と「MT H87M」の2アイテムがラインナップ。神通川や九頭竜川、那珂川など石の大きさが均一でフラットなポイントや、中小河川の大鮎狙い、瀬釣りに最適な、滑らかな引き性能を備えたパワー系胴調子モデル。1日楽に持てる軽いショートロッドでありながら、強靭なパワーと粘りで大鮎を捻じ伏せる。H80は、ノンマルチでより持ち軽さを発揮しながら、Aのような引き操作で盛期の瀬釣りを攻略する。H87Mは、マルチで2通りの全長で使えて、70cmショート化し小河川や風対策にも最適。
また、本穂先のチューブラーに加え、パワータイプカーボンチューブラー標準替穂先が付属。装着すれば、10cm短くなり、オモリを使った瀬釣りや大鮎に対応する。
エアシリーズのカーボンの特性を活かした、しなやかに曲がり込みながらも無尽蔵なハイパワーショートロッドが誕生。
・特殊撥水処理
・新触感グリップ
・銘板付下栓
・元竿口金処理(マルチモデルは元上)
・マルチ対応ダブル固着防止システム(マルチモデルのみ)
・パワータイプカーボンチューブラー標準替穂先(-10cm)
※本穂先はカーボンチューブラー
※専用設計の別売替穂先を設定:SMT(スーパーメタルトップ)
「MT早瀬抜と急瀬抜が融合"軽快ショートメガトルク"」操作性はメガトルク早瀬抜、パワーはメガトルク急瀬抜をイメージして調子のセッティングを行い、竿全体でスムーズに引ける円滑なオトリ操作と、掛ければ下竿状態から25cmクラスを強引に引き抜けるパワーとタメ性能を実現。小河川や風対策用だけでなく、一日楽に持てる”軽いパワーロッド”としても活躍。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする