片手で持てる怪力ロッドがエアショートリミテッドに追加登場
ショートロッドに求められる必要な性能に加え、使用するフィールド特性を想定し開発した「ショートリミテッド」シリーズに、ショート&ハイパワーコンセプトの怪力ロッド「MT H80」と「MT H87M」の2アイテムがラインナップ。神通川や九頭竜川、那珂川など石の大きさが均一でフラットなポイントや、中小河川の大鮎狙い、瀬釣りに最適な、滑らかな引き性能を備えたパワー系胴調子モデル。1日楽に持てる軽いショートロッドでありながら、強靭なパワーと粘りで大鮎を捻じ伏せる。H80は、ノンマルチでより持ち軽さを発揮しながら、Aのような引き操作で盛期の瀬釣りを攻略する。H87Mは、マルチで2通りの全長で使えて、70cmショート化し小河川や風対策にも最適。
また、本穂先のチューブラーに加え、パワータイプカーボンチューブラー標準替穂先が付属。装着すれば、10cm短くなり、オモリを使った瀬釣りや大鮎に対応する。
エアシリーズのカーボンの特性を活かした、しなやかに曲がり込みながらも無尽蔵なハイパワーショートロッドが誕生。
・特殊撥水処理
・新触感グリップ
・銘板付下栓
・元竿口金処理(マルチモデルは元上)
・マルチ対応ダブル固着防止システム(マルチモデルのみ)
・パワータイプカーボンチューブラー標準替穂先(-10cm)
※本穂先はカーボンチューブラー
※専用設計の別売替穂先を設定:SMT(スーパーメタルトップ)
「MT早瀬抜と急瀬抜が融合"軽快ショートメガトルク"」操作性はメガトルク早瀬抜、パワーはメガトルク急瀬抜をイメージして調子のセッティングを行い、竿全体でスムーズに引ける円滑なオトリ操作と、掛ければ下竿状態から25cmクラスを強引に引き抜けるパワーとタメ性能を実現。小河川や風対策用だけでなく、一日楽に持てる”軽いパワーロッド”としても活躍。