曜日別特売
LCC-HAPK1 薄手カウンタークロス ハーフサイズ 伊藤忠リーテイルリンク 75292555

LCC-HAPK1 薄手カウンタークロス ハーフサイズ 伊藤忠リーテイルリンク 75292555
LCC-HAPK1 薄手カウンタークロス ハーフサイズ 伊藤忠リーテイルリンク 75292555

薄手カウンタークロス ハーフサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ピンク
内容量1個(100枚)注文コード75292555品番LCC-HAPK1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

経済的な薄手カウンタークロスです。4色展開で用途別の使い分けが可能です。

用途
テーブル拭きや水切りなどに。
材質
レーヨン80%、ポリエステル20%
寸法(mm)
300×300
ピンク
サイズ
ハーフ
厚さ(g/m2)
40±5%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする