曜日別特売
M-PR203 通水タイプ洗車ブラシ(馬毛100%) モノタロウ 75294387

M-PR203 通水タイプ洗車ブラシ(馬毛100%) モノタロウ 75294387
M-PR203 通水タイプ洗車ブラシ(馬毛100%) モノタロウ 75294387
モノタロウ

通水タイプ洗車ブラシ(馬毛100%)

(25件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1本
注文コード
75294387
品番
M-PR203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

馬毛100%による抜群の柔らかさ。キズつけにくくしなやかなので車やオートバイのアルミ・メッキホイールにも最適です。
ホース(内径15mm)が接続でき、通水しながら簡単に洗車が行えます。

幅(mm)
65
全長(mm)
350
毛丈(mm)
45
材質(毛)
馬毛100%
適合用途
洗車
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75294387
2017-01-08
用途: 機械のメンテナンス時

ブラシ部分が小さすぎ、でも細かい部分の洗車には向いてるかも?

対象商品 : 75294387
2016-04-20
用途: 洗車に使用

使用の初期段階で毛が抜けやすい点が改良されれば・・

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 75294387
2015-04-07
用途: 車を洗う

思ったより 毛先がやわらかく使いやすいです

対象商品 : 75294387
2015-03-18
用途: 金鏝洗浄
有限会社阿部建設 様

大変満足です。この価格でこの品質はビックリです。金鏝などの洗浄にも最適です。

対象商品 : 75294387
2015-11-01
用途: タイヤを洗う時に使ってます。

価格は安いが、とにかく抜け毛が多い。
抜けた毛がホイールとタイヤの間に挟まる。
単価は安いが品質を考えるとちっとも安くない。
馬毛100パーセントのブラシが他にもあったら買い替えたい。

対象商品 : 75294387
2015-08-04
用途: 洗車

試しに風呂場の浴槽を洗ったら、毛が抜けて逆に汚しました。真似はしないでくださいね。

1人が参考にしています
対象商品 : 75294387
2014-05-16
用途: 洗車時

ダーク系の乗用車や、年式の新しい車など洗うのに使用してます。
柔らかいので傷が入らず助かってます。

対象商品 : 75294387
2015-05-18
用途: 洗車・その他

抜け毛がひどい!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
MonotaROブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
尚、返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする