温湿度計 HTC-1

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75299395 品番51860
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,001
販売価格(税別)
910

シンプル表示で見やすい多機能デジタル温湿度計
コンパクトながら機能充実のデジタル温湿度計です。温度・湿度に加え、時刻や日付、アラーム機能も搭載しています。大きくて見やすい液晶表示で、室内環境のチェックが簡単にできます。単4アルカリ電池1本で使えるシンプル設計。壁掛け・卓上両対応なので、場所を選ばず設置できます。オフィスや家庭、教室でも活躍します。【商品スペック】測定範囲(温度/湿度):5〜45度C/10〜99%
材質:ABS、LCD。サイズ:92×101×21mm

材質ABS セット内容本体×1 包装形態化粧箱 寸法(mm)100×30×115 用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。 アズワン品番65-1825-13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-29
用途:
事務所
製造業

デジタルなので離れたところからも確認しやすい。
便利です

対象商品:
75299395
2023-11-14
用途:
食堂の真ん中に設置し、持参された弁当の温度管理
高木金属工業株式会社 様

文字盤が大きくクッキリしているので通りがかりの

人も温度管理に気を配っています

対象商品:
75299395
2023-10-13
用途:
部屋の温湿度確認用
農・林・水産業

他の商品と比べて見やすいです。他の商品と比べると温湿度ともに2度、2%程度差がでますがどちらが正しいかよく分かりませんが目安で使用しております

対象商品:
75299395
2022-12-12
用途:
室温管理
インプロ・E 様 (製造業)

最初買った物は温度表示読めない文字を表示していたが、交換してもらったら異常なく良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
75299395
2023-07-17
用途:
部屋の温度管理
サービス業

大まかな温度表示に必要で購入しましたが、数個購入し
若干の誤差があるようです、大まかな参考値としてなら価格を考えれば致し方ないと思います。

対象商品:
75299395
2022-11-30
用途:
部屋の温度管理
インプロ・E 様 (製造業)

買った当初から温度の少数低下の表示が数字ではない表示がされる(ト)など。
℃の表示もされない

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする