超頑丈 ウルトラタフ キャリーケース BSYS.BP150

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75323308 品番BSYS.BP150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,947

小さな部品、手工具、または電動工具を保管するための取り外し可能なカップを備えた超頑丈なキャリーケース。
小さな部品用のオーガナイザーリッドが含まれています。

質量(kg)4.45 長さ(mm)554 幅(mm)336 高さ(mm)158 最大荷重(kg)50 用途キャリーケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力伝達」にはこんなカテゴリがあります

シェアする